曜日別特売

L Series(LEY25B-250L)

L Series(LEY25B-250L) - SMC
ストローク(mm)250リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38072082LEY25B-250L-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
97,570
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38072107LEY25B-250L-R81N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(8) 8(1) 1.5(-) ねじ取付形
125,130
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38072073LEY25B-250L-S36P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
81,950
取扱い終了
返品不可
38072098LEY25B-250L-R86N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(8) 8(1) 1.5(D) DINレール取付形
110,150
取扱い終了
返品不可
38072116LEY25B-250L-R56N1D-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5(1) 1.5(D) DINレール取付形
115,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする