LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-350MF)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-350MF) - SMC
ストローク(mm)350リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38074085LEY25B-350MF(-) コントローラなし
69,580
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38074094LEY25B-350MF-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
89,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする