L Series(LEY25B-50)

L Series(LEY25B-50) - SMCL Series(LEY25B-50) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38074697LEY25B-50-S150(B) 6(-) コントローラなし
52,690
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074706LEY25B-50-R150(B) 6(-) コントローラなし
54,620
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074715LEY25B-50-S350(B) 6(-) コントローラなし
54,780
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074724LEY25B-50-R350(B) 6(-) コントローラなし
58,910
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074733LEY25B-50-R550(B) 6(-) コントローラなし
66,110
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074758LEY25B-50-S1AN150(B) 6(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
74,140
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074767LEY25B-50-R1-X550(B) 6(-) コントローラなし
74,250
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38074785LEY25B-50-R1AN150(B) 6(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
76,070
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074794LEY25B-50-S3AN150(B) 6(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
76,230
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074803LEY25B-50-S3AP150(B) 6(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
76,230
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074812LEY25B-50-S3AN1D50(B) 6(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
77,880
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074837LEY25B-50-S3AP1D50(B) 6(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
77,880
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074907LEY25B-50-R850(B) 6(-) コントローラなし
80,250
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074916LEY25B-50-RA50(B) 6(-) コントローラなし
80,850
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074925LEY25B-50-R3AN350(B) 6(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
81,840
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074934LEY25B-50-S5AN1D50(B) 6(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
81,840
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074943LEY25B-50-S11N150(B) 6(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
81,840
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074977LEY25B-50-R3AP3D50(B) 6(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
83,490
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38075013LEY25B-50-S31N350(B) 6(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
84,430
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38075022LEY25B-50-S5AN5D50(B) 6(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
85,360
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38075047LEY25B-50-R5-X550(B) 6(-) コントローラなし
85,750
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38075092LEY25B-50-R5AN1D50(B) 6(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
89,210
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38075108LEY25B-50-R5AN550(B) 6(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
91,080
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38075144LEY25B-50-R5AN5D50(B) 6(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,730
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38075196LEY25B-50-RA-X550(B) 6(-) コントローラなし
100,490
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38075214LEY25B-50-R8AP1D50(B) 6(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
103,350
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38075284LEY25B-50-R5AN5D-X550(B) 6(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
112,370
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38075302LEY25B-50-S5C918---
116,600
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074742LEY25B-50-6N50(B) 6(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
67,050
取扱い終了
返品不可
38074776LEY25B-50-R16PD50(B) 6(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
75,900
取扱い終了
返品不可
38074828LEY25B-50-S16N1D50(B) 6(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
77,880
取扱い終了
返品不可
38074846LEY25B-50-R16P150(B) 6(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
78,160
取扱い終了
返品不可
38074855LEY25B-50-S36P150(B) 6(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
78,320
取扱い終了
返品不可
38074864LEY25B-50-S36N150(B) 6(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
78,320
取扱い終了
返品不可
38074873LEY25B-50-S56N50(B) 6(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
78,380
取扱い終了
返品不可
38074882LEY25B-50-R16N1D50(B) 6(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
79,810
取扱い終了
返品不可
38074898LEY25B-50-R16P1D50(B) 6(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
79,810
取扱い終了
返品不可
38074952LEY25B-50-S56N150(B) 6(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
82,280
取扱い終了
返品不可
38074968LEY25B-50-R36P150(B) 6(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
82,450
取扱い終了
返品不可
38074986LEY25B-50-S31P150(B) 6(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
83,930
取扱い終了
返品不可
38074995LEY25B-50-R36P1D50(B) 6(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
84,100
取扱い終了
返品不可
38075004LEY25B-50-S31P350(B) 6(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
84,430
取扱い終了
返品不可
38075038LEY25B-50-R56N50(B) 6(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
85,750
取扱い終了
返品不可
38075056LEY25B-50-R36P3D50(B) 6(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
85,800
取扱い終了
返品不可
38075065LEY25B-50-S56N550(B) 6(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
86,520
取扱い終了
返品不可
38075074LEY25B-50-R56PD50(B) 6(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
87,400
取扱い終了
返品不可
38075083LEY25B-50-S51N350(B) 6(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
88,390
取扱い終了
返品不可
38075117LEY25B-50-R56P1D50(B) 6(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
91,300
取扱い終了
返品不可
38075126LEY25B-50-R56N350(B) 6(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
91,360
取扱い終了
返品不可
38075135LEY25B-50-R1MJ50(B) 6(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
92,510
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする