曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-50BF)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-50BF) - SMC
ストローク(mm)50リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38075598LEY25B-50BF(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
65,120
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38075607LEY25B-50BF-S1(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
72,050
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38075616LEY25B-50BF-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
86,900
取扱い終了
返品不可
38075625LEY25B-50BF-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
89,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする