曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-50CM)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-50CM) - SMC
ストローク(mm)50リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全9種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
9種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38075966LEY25B-50CM-R5(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
67,600
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38075984LEY25B-50CM-S5AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
85,200
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38076002LEY25B-50CM-S31P3D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
87,560
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38076027LEY25B-50CM-R31P3(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
90,040
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38076045LEY25B-50CM-R51N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
97,240
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38075975LEY25B-50CM-R16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
73,900
取扱い終了
返品不可
38075993LEY25B-50CM-R11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
85,250
取扱い終了
返品不可
38076018LEY25B-50CM-R56PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
80,800
取扱い終了
返品不可
38076036LEY25B-50CM-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
82,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする