SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-50D)
ストローク(mm)
50
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38076142
LEY25B-50D-S5AN5
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
¥
85,860
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38076158
LEY25B-50D-S31N3
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
¥
86,570
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください