SMC
L Series(LEY25B-50G)
ストローク(mm)
50
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38076176
LEY25B-50G-R1
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
57,420
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38076185
LEY25B-50G-R16N
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
77,060
取扱い終了
返品不可
38076194
LEY25B-50G-R16N1-X5
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
91,450
取扱い終了
返品不可
38076203
LEY25B-50G-R1MJ-X5
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
¥
104,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください