SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-50MF)
ストローク(mm)
50
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38076343
LEY25B-50MF-S3AN3
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
¥
81,130
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38076352
LEY25B-50MF-RB6ND
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
112,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください