曜日別特売

L Series(LEY25C-100M)

L Series(LEY25C-100M) - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全18種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
18種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38078057LEY25C-100M-R5(-) コントローラなし(5) 5
68,700
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38078084LEY25C-100M-R1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(1) 1.5
78,650
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38078127LEY25C-100M-S31N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(3) 3
86,520
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38078066LEY25C-100M-6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし
64,800
取扱い終了
返品不可
38078075LEY25C-100M-S36ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
71,500
取扱い終了
返品不可
38078093LEY25C-100M-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(1) 1.5
73,400
取扱い終了
返品不可
38078102LEY25C-100M-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
73,400
取扱い終了
返品不可
38078118LEY25C-100M-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
75,050
取扱い終了
返品不可
38078136LEY25C-100M-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
78,850
取扱い終了
返品不可
38078145LEY25C-100M-R56P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
80,300
取扱い終了
返品不可
38078154LEY25C-100M-S56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
81,000
取扱い終了
返品不可
38078163LEY25C-100M-R56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
87,700
取扱い終了
返品不可
38078172LEY25C-100M-S5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(5) 5
90,200
取扱い終了
返品不可
38078188LEY25C-100M-R36P1-X5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
95,150
取扱い終了
返品不可
38078197LEY25C-100M-R56P1D-X5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
103,200
取扱い終了
返品不可
38078206LEY25C-100M-R8MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(8) 8
112,650
取扱い終了
返品不可
38078215LEY25C-100M-R5MJSD-X5(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(5) 5
117,350
取扱い終了
返品不可
38078224LEY25C-100M-R5MJTD-X5(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(5) 5
117,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする