SMC
L Series(LEY25C-100MF)
ストローク(mm)
100
リード(mm)
(C) 3
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
コントローラ/ドライバ取付方法
(D) DINレール取付形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38078303
LEY25C-100MF-R81P1D-X5
CADデータダウンロード
(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
(8) 8
(1) 1.5
¥136,070
¥
129,800
¥142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38078285
LEY25C-100MF-S56P3D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
(5) 5
(3) 3
¥82,750
取扱い終了
返品不可
38078294
LEY25C-100MF-RB6P3D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
(B) 15
(3) 3
¥119,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください