L Series(LEY25C-150B)

L Series(LEY25C-150B) - SMCL Series(LEY25C-150B) - SMC
ストローク(mm)150リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38078705LEY25C-150B-S5(-) コントローラなし(5) 5
86,850
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38078748LEY25C-150B-S51N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(5) 5
117,650
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38078793LEY25C-150B-R5AN1D-X5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(5) 5
139,100
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38078714LEY25C-150B-6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし
84,750
取扱い終了
返品不可
38078723LEY25C-150B-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
101,650
取扱い終了
返品不可
38078732LEY25C-150B-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
101,850
取扱い終了
返品不可
38078757LEY25C-150B-R56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
108,900
取扱い終了
返品不可
38078766LEY25C-150B-R16N1-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
114,650
取扱い終了
返品不可
38078775LEY25C-150B-RA6P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(A) 10
119,700
取扱い終了
返品不可
38078784LEY25C-150B-RA6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(A) 10
123,250
取扱い終了
返品不可
38078802LEY25C-150B-RB6P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(B) 15
138,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする