LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-200)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-200) - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全12種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
12種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38079378LEY25C-200-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(1) 1.5(-) ねじ取付形
89,820
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38079414LEY25C-200-R5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(1) 1.5(-) ねじ取付形
97,190
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38079457LEY25C-200-RAAP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(1) 1.5(D) DINレール取付形
113,580
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38079362LEY25C-200-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
87,780
取扱い終了
返品不可
38079387LEY25C-200-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(1) 1.5(-) ねじ取付形
91,910
取扱い終了
返品不可
38079396LEY25C-200-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(1) 1.5(-) ねじ取付形
92,070
取扱い終了
返品不可
38079405LEY25C-200-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(1) 1.5(D) DINレール取付形
93,720
取扱い終了
返品不可
38079423LEY25C-200-S51N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(5) 5(-) ねじ取付形
98,890
取扱い終了
返品不可
38079432LEY25C-200-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(1) 1.5(-) ねじ取付形
99,280
取扱い終了
返品不可
38079448LEY25C-200-R56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(5) 5(-) ねじ取付形
103,510
取扱い終了
返品不可
38079466LEY25C-200-R5MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ケーブルなし(D) DINレール取付形
115,280
取扱い終了
返品不可
38079475LEY25C-200-RB6P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15(1) 1.5(D) DINレール取付形
133,430
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする