SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-200BG)
ストローク(mm)
200
リード(mm)
(C) 3
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38079606
LEY25C-200BG-RA
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
114,840
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38079597
LEY25C-200BG-S16N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
95,650
取扱い終了
返品不可
38079615
LEY25C-200BG-RAMJ
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
¥
138,850
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください