LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-200BMF)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-200BMF) - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全6種類を絞り込む
アクチュエータケーブル種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38079694LEY25C-200BMF(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
75,350
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38079703LEY25C-200BMF-S1(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
82,280
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38079712LEY25C-200BMF-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
96,200
取扱い終了
返品不可
38079728LEY25C-200BMF-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
99,050
取扱い終了
返品不可
38079737LEY25C-200BMF-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
103,450
取扱い終了
返品不可
38079746LEY25C-200BMF-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
115,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする