SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-250C)
ストローク(mm)
250
リード(mm)
(C) 3
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38080288
LEY25C-250C
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
62,480
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38080297
LEY25C-250C-S16N1D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
84,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください