L Series(LEY25C-300)

L Series(LEY25C-300) - SMC
ストローク(mm)300リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38080647LEY25C-300-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
96,030
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38080656LEY25C-300-S31N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(3) 3(3) 3(-) ねじ取付形
98,620
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38080622LEY25C-300-R16P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(1) 1.5(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
80,400
取扱い終了
返品不可
38080638LEY25C-300-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3(1) 1.5(-) ねじ取付形
84,100
取扱い終了
返品不可
38080665LEY25C-300-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5(1) 1.5(-) ねじ取付形
94,400
取扱い終了
返品不可
38080674LEY25C-300-R56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5(1) 1.5(D) DINレール取付形
95,900
取扱い終了
返品不可
38080683LEY25C-300-R56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5(5) 5(-) ねじ取付形
98,250
取扱い終了
返品不可
38080692LEY25C-300-S5MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(5) 5(-) ケーブルなし(D) DINレール取付形
102,250
取扱い終了
返品不可
38080708LEY25C-300-R5MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(5) 5(-) ケーブルなし(D) DINレール取付形
108,950
取扱い終了
返品不可
38080717LEY25C-300-RA6P1D-X5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(A) 10(1) 1.5(D) DINレール取付形
127,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする