曜日別特売

L Series(LEY25C-300BMF)

L Series(LEY25C-300BMF) - SMC
ストローク(mm)300リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38080945LEY25C-300BMF(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
79,920
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38080954LEY25C-300BMF-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
102,450
取扱い終了
返品不可
38080963LEY25C-300BMF-R16N1-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
121,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする