| 38081268 | LEY25C-30B-R3 | (-) コントローラなし | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | | ¥76,070 | ¥65,980 | ¥72,578(税込) |
| |
|
| 38081295 | LEY25C-30B-S3AN3D | (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | | ¥96,090 | ¥87,980 | ¥96,778(税込) |
| |
|
| 38081313 | LEY25C-30B-R3AP3 | (AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | | ¥99,000 | ¥87,980 | ¥96,778(税込) |
| |
|
| 38081277 | LEY25C-30B-S16N1 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (1) 1.5 | | | |
| 38081286 | LEY25C-30B-S16N3 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (1) 1.5 | | | |
| 38081304 | LEY25C-30B-S36N3 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | | | |
| 38081322 | LEY25C-30B-R36P1D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | | | |
| 38081338 | LEY25C-30B-S31N5 | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | | | |
| 38081347 | LEY25C-30B-R56PD | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | | |
| 38081356 | LEY25C-30B-R36N5D | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | | | |
| 38081365 | LEY25C-30B-R56P1D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | | |
| 38081374 | LEY25C-30B-S3MJTD | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | | | |
| 38081383 | LEY25C-30B-R56P5D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | | |
| 38081392 | LEY25C-30B-S5MJS | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | | |
| 38081408 | LEY25C-30B-RA6PD | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | | | |
| 38081417 | LEY25C-30B-RA6P1 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | | | |
| 38081426 | LEY25C-30B-RB6P1D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (B) 15 | | | |
| 38081435 | LEY25C-30B-RB6N3 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (B) 15 | | | |