LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-30BMF)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-30BMF) - SMC
ストローク(mm)30リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38081532LEY25C-30BMF(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
64,850
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38081548LEY25C-30BMF-R3(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
79,480
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38081557LEY25C-30BMF-S5(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(5) 5
79,750
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38081575LEY25C-30BMF-R8(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
103,790
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38081566LEY25C-30BMF-S56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
90,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする