SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-50CM)
ストローク(mm)
50
リード(mm)
(C) 3
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38084007
LEY25C-50CM
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥48,900
¥
43,980
¥48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38084016
LEY25C-50CM-S16N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥70,650
取扱い終了
返品不可
38084025
LEY25C-50CM-R3MJS
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
¥90,450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください