L Series(LEY25DAA)

L Series(LEY25DAA) - SMCL Series(LEY25DAA) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38087568LEY25DAA-250250(A) 12(-) コントローラなし
68,530
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38087577LEY25DAA-250C250(A) 12(-) コントローラなし
69,410
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38087586LEY25DAA-350350(A) 12(-) コントローラなし
73,100
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38087595LEY25DAA-400M400(A) 12(-) コントローラなし
73,700
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38087604LEY25DAA-250BM250(A) 12(-) コントローラなし
84,040
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38087613LEY25DAA-250BMF250(A) 12(-) コントローラなし
86,850
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38087638LEY25DAA-30C-R36N330(A) 12(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
96,690
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38087647LEY25DAA-100-R36N1100(A) 12(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
96,970
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38087656LEY25DAA-200B-6N200(A) 12(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
104,120
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38087665LEY25DAA-300-R16N1D300(A) 12(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
106,540
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38087674LEY25DAA-200M-R36N1D200(A) 12(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
106,870
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38087708LEY25DAA-400M-R36P3D400(A) 12(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
117,700
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38087717LEY25DAA-350-R56N1350(A) 12(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
120,950
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38087726LEY25DAA-250C-R56N5250(A) 12(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
121,500
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38087735LEY25DAA-250-R36PD-X5250(A) 12(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
125,130
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38087744LEY25DAA-200B-R56N200(A) 12(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
126,780
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38087753LEY25DAA-150-R56N3-X5150(A) 12(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
131,730
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38087762LEY25DAA-300B-R56PD300(A) 12(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
132,990
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38087778LEY25DAA-250BMF-R56N250(A) 12(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
134,750
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38087787LEY25DAA-150BM-R56P5D150(A) 12(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
137,170
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38087796LEY25DAA-250BM-R56P5D250(A) 12(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
141,740
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38087622LEY25DAA-50MU-R36ND---
85,700
取扱い終了
返品不可
38087683LEY25DAA-200CU-R56P1D---
104,800
取扱い終了
返品不可
38087692LEY25DAA-200CU-R56N1D---
104,800
取扱い終了
返品不可
38087805LEY25DAA-250BU-RA6P1D-X5---
159,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする