曜日別特売

L Series(LEY25DS2A)

L Series(LEY25DS2A) - SMCL Series(LEY25DS2A) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
全40種類を絞り込む
ストローク(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38098366LEY25DS2A-100M100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
80,800
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38098375LEY25DS2A-150M150(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
88,440
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38098393LEY25DS2A-100-S5100(A) 12(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
94,220
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38098402LEY25DS2A-350M350(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
97,570
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38098436LEY25DS2A-50-S2A150(A) 12(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
157,910
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38098445LEY25DS2A-30-S2A1H30(A) 12(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
158,790
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38098472LEY25DS2A-50-S5A2H50(A) 12(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
161,760
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38098488LEY25DS2A-50M-S5A1H50(A) 12(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
162,360
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38098515LEY25DS2A-100-S5A2H100(A) 12(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
163,790
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38098524LEY25DS2A-100-S5A1H100(A) 12(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
163,790
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38098542LEY25DS2A-50-R2A2H50(A) 12(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
170,780
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38098567LEY25DS2A-300-S2A2H300(A) 12(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
173,860
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38098576LEY25DS2A-250-S2A1H250(A) 12(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
173,860
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38098585LEY25DS2A-300-S5A1300(A) 12(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
174,300
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38098594LEY25DS2A-300-S5A2300(A) 12(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
174,300
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38098603LEY25DS2A-150M-S2A1H-X5150(A) 12(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
176,440
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38098612LEY25DS2A-50-R5A150(A) 12(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
178,590
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38098628LEY25DS2A-50-R5A250(A) 12(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
178,590
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38098637LEY25DS2A-350M-S5A1350(A) 12(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
179,470
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38098646LEY25DS2A-300-R2A1H300(A) 12(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
185,020
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38098655LEY25DS2A-400-R2A2H400(A) 12(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
189,590
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38098664LEY25DS2A-100BM-S5A11100(A) 12(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
200,150
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38098673LEY25DS2A-300BM-S2A1300(A) 12(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
201,030
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38098682LEY25DS2A-300BM-S2A11300(A) 12(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
209,170
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38098698LEY25DS2A-250BM-S5A11250(A) 12(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
212,300
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38098707LEY25DS2A-300BM-SAA1300(A) 12(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
213,840
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38098716LEY25DS2A-250B-SAA2H250(A) 12(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
214,940
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38098725LEY25DS2A-300BM-S2A11-X5300(A) 12(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
215,710
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38098734LEY25DS2A-100B-R5A2H100(A) 12(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
219,230
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38098357LEY25DS2A-50MU--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
72,450
取扱い終了
返品不可
38098384LEY25DS2A-150MU--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
81,250
取扱い終了
返品不可
38098418LEY25DS2A-100BU--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
95,000
取扱い終了
返品不可
38098427LEY25DS2A-200BU--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
101,900
取扱い終了
返品不可
38098454LEY25DS2A-50U-S5A2--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
146,350
取扱い終了
返品不可
38098463LEY25DS2A-50U-S5A1--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
146,350
取扱い終了
返品不可
38098497LEY25DS2A-50U-S5A2H--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
147,900
取扱い終了
返品不可
38098506LEY25DS2A-100MU-S5A1--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
148,750
取扱い終了
返品不可
38098533LEY25DS2A-100U-S5A2H--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
149,750
取扱い終了
返品不可
38098558LEY25DS2A-100MU-S5A11--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
156,150
取扱い終了
返品不可
38098743LEY25DS2A-200BU-R5A2H--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
207,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする