L Series(LEY25DS6B)

L Series(LEY25DS6B) - SMCL Series(LEY25DS6B) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38100703LEY25DS6B-3030(B) 6(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
87,510
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100712LEY25DS6B-5050(B) 6(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
88,330
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100728LEY25DS6B-100M100(B) 6(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
90,970
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100737LEY25DS6B-150150(B) 6(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
98,010
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100746LEY25DS6B-200M200(B) 6(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
98,620
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100773LEY25DS6B-30-S230(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
99,390
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100782LEY25DS6B-30-S530(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
101,530
90,980
100,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100798LEY25DS6B-300300(B) 6(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
102,580
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100807LEY25DS6B-250250(B) 6(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
102,580
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100816LEY25DS6B-100-S5100(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
104,390
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100825LEY25DS6B-400400(B) 6(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
107,140
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100834LEY25DS6B-30-R230(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
110,550
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100843LEY25DS6B-200-S5200(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
112,040
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100852LEY25DS6B-300-S5300(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
116,600
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100868LEY25DS6B-30B30(B) 6(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
116,600
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100877LEY25DS6B-200BM200(B) 6(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
127,660
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100886LEY25DS6B-300BM300(B) 6(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
132,220
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100895LEY25DS6B-350B350(B) 6(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
136,180
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100904LEY25DS6B-250B-X5250(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W-
138,160
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100913LEY25DS6B-200BMF-S5200(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
150,430
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100922LEY25DS6B-50B-R5-X550(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) コントローラなし
170,060
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100938LEY25DS6B-30-S2B230(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
178,750
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100947LEY25DS6B-50-S2B250(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
179,580
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100956LEY25DS6B-100-S2B2100(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
181,610
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100965LEY25DS6B-30-S2B1H-X530(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
188,430
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100974LEY25DS6B-200-S2B2200(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
189,260
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100983LEY25DS6B-150-S2B2150(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
189,260
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100992LEY25DS6B-300-S2B2300(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
193,820
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101008LEY25DS6B-250-S2B2250(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
193,820
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101017LEY25DS6B-300-R2B2H300(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
208,120
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101026LEY25DS6B-300-R2B1H300(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
208,120
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101035LEY25DS6B-300BM-RA300(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
208,560
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101044LEY25DS6B-30-S2C130(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C1) LECSC1 (100V~120V)
210,050
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101053LEY25DS6B-200M-R2S1200(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(S1) LECSS1 (100V~120V)
212,030
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101062LEY25DS6B-50M-S5C250(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C2) LECSC2 (200V~230V)
213,620
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101078LEY25DS6B-200M-R2S1H200(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(S1) LECSS1 (100V~120V)
216,100
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101087LEY25DS6B-30-S2C1130(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C1) LECSC1 (100V~120V)
218,190
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101096LEY25DS6B-50M-S5C2-X550(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C2) LECSC2 (200V~230V)
220,170
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101105LEY25DS6B-150-S2C2150(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C2) LECSC2 (200V~230V)
220,550
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101114LEY25DS6B-100-S5C2-X5100(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C2) LECSC2 (200V~230V)
221,600
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101123LEY25DS6B-150-S5C2H150(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C2) LECSC2 (200V~230V)
224,400
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101132LEY25DS6B-300M-S2C2300(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C2) LECSC2 (200V~230V)
225,720
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101148LEY25DS6B-50M-SAC1H-X550(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C1) LECSC1 (100V~120V)
228,860
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101157LEY25DS6B-30-R5C1H30(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C1) LECSC1 (100V~120V)
232,430
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101166LEY25DS6B-100-R5C2100(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C2) LECSC2 (200V~230V)
233,590
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101175LEY25DS6B-200BMF-S5S2200(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(S2) LECSS2 (200V~230V)
240,790
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101184LEY25DS6B-300BM-S2B11300(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
243,320
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101193LEY25DS6B-300BMF-S5S2300(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(S2) LECSS2 (200V~230V)
245,360
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101202LEY25DS6B-300B-R2B2H300(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
246,680
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101218LEY25DS6B-400BMF-S5S2400(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(S2) LECSS2 (200V~230V)
249,920
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする