L Series(LEY25DS6C)

L Series(LEY25DS6C) - SMCL Series(LEY25DS6C) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38101412LEY25DS6C-3030(C) 3(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
87,510
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101428LEY25DS6C-5050(C) 3(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
88,330
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101437LEY25DS6C-50M50(C) 3(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
88,940
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101446LEY25DS6C-50M-X550(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W-
95,480
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101455LEY25DS6C-150150(C) 3(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
98,010
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101464LEY25DS6C-200200(C) 3(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
98,010
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101482LEY25DS6C-50M-S250(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
100,820
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101498LEY25DS6C-300300(C) 3(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
102,580
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101507LEY25DS6C-300M300(C) 3(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
103,180
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101516LEY25DS6C-50M-S2-X550(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) コントローラなし
107,360
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101525LEY25DS6C-50M-R250(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
111,980
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101534LEY25DS6C-30B30(C) 3(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
116,600
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101543LEY25DS6C-50B50(C) 3(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
117,430
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101552LEY25DS6C-100B100(C) 3(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
119,460
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101568LEY25DS6C-30-R530(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
120,070
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101577LEY25DS6C-100BF100(C) 3(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
122,270
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101586LEY25DS6C-300M-SA300(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
124,190
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101595LEY25DS6C-200B200(C) 3(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
127,050
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101604LEY25DS6C-150BM150(C) 3(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
127,660
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101613LEY25DS6C-250BM250(C) 3(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
132,220
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101622LEY25DS6C-100B-S2100(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
136,290
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101638LEY25DS6C-30B-S530(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
136,570
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101647LEY25DS6C-100BF-S5100(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
142,230
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101656LEY25DS6C-150B-S5150(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
147,020
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101665LEY25DS6C-50BF-R250(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
152,790
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101674LEY25DS6C-30BMF-R530(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
166,100
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101683LEY25DS6C-50M-S2B1-X550(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
186,730
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101692LEY25DS6C-200-S2B1200(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
189,260
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101708LEY25DS6C-50-S2S150(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(S1) LECSS1 (100V~120V)
190,580
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101717LEY25DS6C-50M-S2S150(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(S1) LECSS1 (100V~120V)
191,180
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101726LEY25DS6C-50M-R2B150(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
191,350
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101735LEY25DS6C-300M-S2B1300(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
194,430
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101744LEY25DS6C-50-S5B2150(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
196,630
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101753LEY25DS6C-300M-S2B1H300(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
197,560
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101762LEY25DS6C-50M-R2B1-X550(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
197,890
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101778LEY25DS6C-400-S5B2H400(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
203,670
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101787LEY25DS6C-30-S2C130(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C1) LECSC1 (100V~120V)
210,050
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101814LEY25DS6C-30M-S2C1130(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C1) LECSC1 (100V~120V)
218,790
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101832LEY25DS6C-30BMF-S5B1H30(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
222,480
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101848LEY25DS6C-150B-S5B2150(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
226,380
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101857LEY25DS6C-150BM-S5B2150(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
226,990
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101866LEY25DS6C-300M-S2C1H300(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C1) LECSC1 (100V~120V)
227,430
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101875LEY25DS6C-250BM-S2B2250(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
228,420
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101884LEY25DS6C-150B-S5B2H150(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
229,520
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101893LEY25DS6C-30-R5C130(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C1) LECSC1 (100V~120V)
230,730
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101902LEY25DS6C-250BM-S2B2H250(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
231,550
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101918LEY25DS6C-250BM-S5B1250(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
231,550
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101927LEY25DS6C-200-R2C1200(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C1) LECSC1 (100V~120V)
231,720
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101936LEY25DS6C-30-R5C1H30(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C1) LECSC1 (100V~120V)
232,430
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38101954LEY25DS6C-150B-S5B2-X5150(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
232,930
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする