曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25LA)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25LA) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
全70種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
70種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38102715LEY25LA-3030(A) 12(-) コントローラなし
46,530
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38102724LEY25LA-30M30(A) 12(-) コントローラなし
47,140
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38102733LEY25LA-100100(A) 12(-) コントローラなし
49,390
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38102742LEY25LA-100M100(A) 12(-) コントローラなし
50,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38102758LEY25LA-150M150(A) 12(-) コントローラなし
57,640
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38102767LEY25LA-200C200(A) 12(-) コントローラなし
57,920
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38102794LEY25LA-300300(A) 12(-) コントローラなし
61,600
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38102803LEY25LA-300M300(A) 12(-) コントローラなし
62,210
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38102812LEY25LA-50B50(A) 12(-) コントローラなし
62,320
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38102828LEY25LA-100B100(A) 12(-) コントローラなし
64,300
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38102837LEY25LA-400400(A) 12(-) コントローラなし
66,170
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38102846LEY25LA-350M350(A) 12(-) コントローラなし
66,770
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38102855LEY25LA-350CL350(A) 12(-) コントローラなし
68,590
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38102864LEY25LA-200B200(A) 12(-) コントローラなし
71,940
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38102873LEY25LA-200CM-R5200(A) 12(-) コントローラなし
77,220
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38102882LEY25LA-100-S1AN1D100(A) 12(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
77,770
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38102925LEY25LA-400BM400(A) 12(-) コントローラなし
81,680
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38102934LEY25LA-350W350(A) 12(-) コントローラなし
83,270
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38102952LEY25LA-150-S1AN1D150(A) 12(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
85,420
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103038LEY25LA-100ML-R5AN3100(A) 12(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
93,170
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103074LEY25LA-350M-R1AN1350(A) 12(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
95,430
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103126LEY25LA-50BMF-S3AN350(A) 12(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
98,730
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103135LEY25LA-350M-R3AN1350(A) 12(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,720
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103144LEY25LA-150M-S51N1D150(A) 12(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
99,770
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103336LEY25LA-300-RAAN1300(A) 12(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
116,490
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38102776LEY25LA-150U---
52,700
取扱い終了
返品不可
38102785LEY25LA-200CU---
53,500
取扱い終了
返品不可
38102898LEY25LA-50CM-S16N350(A) 12(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
72,200
取扱い終了
返品不可
38102907LEY25LA-100-R16P1100(A) 12(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
72,850
取扱い終了
返品不可
38102916LEY25LA-100CM-S16N3100(A) 12(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
74,000
取扱い終了
返品不可
38102943LEY25LA-100MU-S36N1D---
75,900
取扱い終了
返品不可
38102968LEY25LA-100MU-R36N1D---
79,650
取扱い終了
返品不可
38102977LEY25LA-150CM-S16N3150(A) 12(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
80,950
取扱い終了
返品不可
38102986LEY25LA-200CM-S16N3200(A) 12(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
80,950
取扱い終了
返品不可
38102995LEY25LA-30F-S51P130(A) 12(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
89,820
取扱い終了
返品不可
38103004LEY25LA-150MU-S36N1D---
82,850
取扱い終了
返品不可
38103013LEY25LA-200MU-S36N1D---
82,850
取扱い終了
返品不可
38103022LEY25LA-30CMF-R31N330(A) 12(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
91,960
取扱い終了
返品不可
38103047LEY25LA-300CM-S16N3300(A) 12(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
85,100
取扱い終了
返品不可
38103056LEY25LA-250CM-S16N3250(A) 12(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
85,100
取扱い終了
返品不可
38103065LEY25LA-300-R16P1D300(A) 12(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
85,450
取扱い終了
返品不可
38103083LEY25LA-200-R36P3D200(A) 12(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
86,750
取扱い終了
返品不可
38103092LEY25LA-400U-R16N1---
88,950
取扱い終了
返品不可
38103108LEY25LA-400CM-S16N3400(A) 12(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
89,250
取扱い終了
返品不可
38103117LEY25LA-350CM-S16N3350(A) 12(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
89,250
取扱い終了
返品不可
38103153LEY25LA-150M-R56N1150(A) 12(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
90,800
取扱い終了
返品不可
38103162LEY25LA-350CU-S36N1D---
91,400
取扱い終了
返品不可
38103178LEY25LA-200CU-R5AP1D---
91,500
取扱い終了
返品不可
38103187LEY25LA-50B-R36N350(A) 12(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
92,900
取扱い終了
返品不可
38103196LEY25LA-350CU-S36N3D---
92,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする