LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25LAB)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25LAB) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)内容量1個
全17種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38103512LEY25LAB-3030(B) 6(-) コントローラなし
53,460
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103528LEY25LAB-100100(B) 6(-) コントローラなし
56,320
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103537LEY25LAB-200200(B) 6(-) コントローラなし
63,970
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103555LEY25LAB-300CM300(B) 6(-) コントローラなし
70,020
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103564LEY25LAB-100B100(B) 6(-) コントローラなし
71,230
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103573LEY25LAB-200BM200(B) 6(-) コントローラなし
79,480
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103582LEY25LAB-200BMF200(B) 6(-) コントローラなし
82,280
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103607LEY25LAB-200BM-R3200(B) 6(-) コントローラなし
94,110
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103616LEY25LAB-200ML-R16N200(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
98,560
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103625LEY25LAB-150C-R36N3150(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
107,200
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103634LEY25LAB-300CM-R16N3300(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,080
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103652LEY25LAB-300BM-R56N1300(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
135,850
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103668LEY25LAB-200-RC6N1D200(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
157,140
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103677LEY25LAB-200M-RC6N5200(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
160,330
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103546LEY25LAB-30BU---
63,000
取扱い終了
返品不可
38103598LEY25LAB-30BU-R3---
76,300
取扱い終了
返品不可
38103643LEY25LAB-30BU-R36N3D---
105,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする