曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25LAC)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25LAC) - SMC
リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返し内容量1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38103686LEY25LAC-3030(-) コントローラなし
53,460
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103695LEY25LAC-50BM50(-) コントローラなし
69,850
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103704LEY25LAC-350350(-) コントローラなし
73,100
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103713LEY25LAC-150B150(-) コントローラなし
78,870
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103722LEY25LAC-30-R36P3D30(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
97,460
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103738LEY25LAC-250BF-R3250(-) コントローラなし
100,870
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103747LEY25LAC-100WF-R56N100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
124,140
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103756LEY25LAC-150B-R36P3150(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
124,360
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103765LEY25LAC-350C-R56N5350(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
126,060
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103774LEY25LAC-100B-R56P5100(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
127,270
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103783LEY25LAC-50BMF-R56P3D50(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
127,820
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103792LEY25LAC-400BMG-R16N1400(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
129,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103808LEY25LAC-200B-RB6P3200(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
171,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする