LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY25LS2A)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY25LS2A) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38106127LEY25LS2A-30-S2A2130(A) 12(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
165,220
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38106145LEY25LS2A-100B-S2A2H100(A) 12(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
189,970
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38106154LEY25LS2A-250B-SAA2H250(A) 12(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
214,940
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38106136LEY25LS2A-150MU-S2A1H--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
155,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする