曜日別特売

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY25LS6C)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY25LS6C) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38106513LEY25LS6C-5050(C) 3(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
88,330
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38106522LEY25LS6C-150150(C) 3(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
98,010
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38106547LEY25LS6C-200BM200(C) 3(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
127,660
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38106556LEY25LS6C-200-R5B1H200(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
213,070
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38106565LEY25LS6C-30-S5C1130(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C1) LECSC1 (100V~120V)
220,330
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38106574LEY25LS6C-250BM-S2B2H250(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
231,550
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38106583LEY25LS6C-50-RAS2H50(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(S2) LECSS2 (200V~230V)
236,450
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38106592LEY25LS6C-150BD-S2S11150(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(S1) LECSS1 (100V~120V)
243,320
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38106608LEY25LS6C-200BD-S2S11200(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(S1) LECSS1 (100V~120V)
243,320
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38106626LEY25LS6C-200BM-S5C2200(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C2) LECSC2 (200V~230V)
258,280
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38106635LEY25LS6C-200BM-S5C2H200(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C2) LECSC2 (200V~230V)
259,990
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38106653LEY25LS6C-300BM-S5C1300(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C1) LECSC1 (100V~120V)
262,850
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38106662LEY25LS6C-300BM-S5C2300(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C2) LECSC2 (200V~230V)
262,850
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38106678LEY25LS6C-200BM-R5C2H200(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C2) LECSC2 (200V~230V)
286,110
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38106687LEY25LS6C-100BML-RAC2H100(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C2) LECSC2 (200V~230V)
310,310
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38106538LEY25LS6C-100BU--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
109,450
取扱い終了
返品不可
38106617LEY25LS6C-150MU-R5C2H--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
222,250
取扱い終了
返品不可
38106644LEY25LS6C-200BU-S5C2H--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
236,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする