曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25RA)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25RA) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
全64種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
64種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38108254LEY25RA-50M50(A) 12(-) コントローラなし
48,020
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38108272LEY25RA-100ML100(A) 12(-) コントローラなし
51,540
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38108297LEY25RA-300300(A) 12(-) コントローラなし
61,600
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38108306LEY25RA-300M300(A) 12(-) コントローラなし
62,210
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38108315LEY25RA-50B50(A) 12(-) コントローラなし
62,320
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38108324LEY25RA-100B100(A) 12(-) コントローラなし
64,300
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38108333LEY25RA-100BM100(A) 12(-) コントローラなし
64,900
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38108342LEY25RA-400400(A) 12(-) コントローラなし
66,170
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38108358LEY25RA-100WM100(A) 12(-) コントローラなし
67,100
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38108394LEY25RA-150CMD-S3150(A) 12(-) コントローラなし
68,040
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38108403LEY25RA-150CMD-R3150(A) 12(-) コントローラなし
72,160
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38108412LEY25RA-200BM200(A) 12(-) コントローラなし
72,550
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38108437LEY25RA-200-R5200(A) 12(-) コントローラなし
75,740
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38108446LEY25RA-50C-S3AN150(A) 12(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
77,110
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38108455LEY25RA-100-S1AN1D100(A) 12(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
77,770
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38108482LEY25RA-400B400(A) 12(-) コントローラなし
81,070
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38108516LEY25RA-50L-R5AN50(A) 12(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,190
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38108525LEY25RA-150CMD-S3AN150(A) 12(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,570
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38108577LEY25RA-150CMD-S3AN1150(A) 12(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
89,490
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38108656LEY25RA-50BMF-S3AN350(A) 12(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
98,730
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38108263LEY25RA-50MU---
44,500
取扱い終了
返品不可
38108288LEY25RA-200CMU---
54,050
取扱い終了
返品不可
38108367LEY25RA-400U---
61,000
取扱い終了
返品不可
38108376LEY25RA-350MU---
61,550
取扱い終了
返品不可
38108385LEY25RA-350CU---
61,800
取扱い終了
返品不可
38108428LEY25RA-50C-S36N50(A) 12(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
68,450
取扱い終了
返品不可
38108464LEY25RA-50C-S56N50(A) 12(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
72,050
取扱い終了
返品不可
38108473LEY25RA-50MD-R16P150(A) 12(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
73,550
取扱い終了
返品不可
38108498LEY25RA-100CML-S16N1D100(A) 12(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
75,350
取扱い終了
返品不可
38108507LEY25RA-100MU-R16N1D---
75,750
取扱い終了
返品不可
38108534LEY25RA-100WM-6N100(A) 12(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
78,850
取扱い終了
返品不可
38108543LEY25RA-50L-R56N50(A) 12(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
79,350
取扱い終了
返品不可
38108552LEY25RA-100MF-R11N100(A) 12(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
87,620
取扱い終了
返品不可
38108568LEY25RA-400C-6PD400(A) 12(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
80,300
取扱い終了
返品不可
38108586LEY25RA-100-S56N5D100(A) 12(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
81,950
取扱い終了
返品不可
38108595LEY25RA-200CMU-R16N1---
82,000
取扱い終了
返品不可
38108604LEY25RA-300-S16P3D300(A) 12(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
85,250
取扱い終了
返品不可
38108613LEY25RA-100BD-S16N1100(A) 12(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
88,100
取扱い終了
返品不可
38108622LEY25RA-50MU-R56P5D---
88,250
取扱い終了
返品不可
38108638LEY25RA-100B-R16N1100(A) 12(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
88,250
取扱い終了
返品不可
38108647LEY25RA-400U-R16N1---
88,950
取扱い終了
返品不可
38108665LEY25RA-100BM-S36N3100(A) 12(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
91,100
取扱い終了
返品不可
38108674LEY25RA-300ML-R36N1D300(A) 12(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
91,300
取扱い終了
返品不可
38108683LEY25RA-30ML-S5MJTD30(A) 12(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
91,900
取扱い終了
返品不可
38108692LEY25RA-50BM-S56N350(A) 12(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
93,700
取扱い終了
返品不可
38108708LEY25RA-350MU-S11N5---
94,100
取扱い終了
返品不可
38108717LEY25RA-50BF-R36N350(A) 12(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,450
取扱い終了
返品不可
38108726LEY25RA-100MU-RA6ND---
96,050
取扱い終了
返品不可
38108735LEY25RA-100BMD-R36P3100(A) 12(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
97,200
取扱い終了
返品不可
38108744LEY25RA-350CU-R56PD---
98,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする