曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25RAB)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25RAB) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)内容量1個
全24種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38109042LEY25RAB-5050(B) 6(-) コントローラなし
54,340
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38109058LEY25RAB-50C50(B) 6(-) コントローラなし
55,220
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38109067LEY25RAB-100100(B) 6(-) コントローラなし
56,320
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38109076LEY25RAB-50CML50(B) 6(-) コントローラなし
57,370
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38109085LEY25RAB-200200(B) 6(-) コントローラなし
63,970
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38109094LEY25RAB-150150(B) 6(-) コントローラなし
63,970
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38109128LEY25RAB-100B100(B) 6(-) コントローラなし
71,230
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38109137LEY25RAB-300-R3300(B) 6(-) コントローラなし
80,030
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38109146LEY25RAB-150BMF150(B) 6(-) コントローラなし
82,280
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38109155LEY25RAB-100-6N1D100(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
87,120
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38109164LEY25RAB-150-6N1D150(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
94,770
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38109173LEY25RAB-200-6N1D200(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
94,770
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38109182LEY25RAB-250-6N1D250(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
99,330
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38109198LEY25RAB-100-R56N1100(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
104,170
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38109207LEY25RAB-100B-R36N1D100(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
116,660
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38109225LEY25RAB-150BMF-R36N5150(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
130,300
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38109243LEY25RAB-50B-RA6N350(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
140,200
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38109252LEY25RAB-300WF-R56N1300(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
140,250
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38109277LEY25RAB-200-RC6N1D200(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
157,140
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38109103LEY25RAB-50BU---
63,800
取扱い終了
返品不可
38109112LEY25RAB-50BMU---
64,350
取扱い終了
返品不可
38109216LEY25RAB-50BMU-R56P3D---
114,500
取扱い終了
返品不可
38109234LEY25RAB-100BMU-RA6ND---
127,050
取扱い終了
返品不可
38109268LEY25RAB-50BU-RA6N3---
128,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする