LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY25RS2A)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY25RS2A) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38112427LEY25RS2A-5050(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
78,160
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38112436LEY25RS2A-200200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
87,840
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38112445LEY25RS2A-150150(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
87,840
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38112454LEY25RS2A-50-S550(A) 12(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
92,180
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38112463LEY25RS2A-300300(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
92,400
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38112472LEY25RS2A-400B400(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
120,290
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38112488LEY25RS2A-50-S5A150(A) 12(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
160,050
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38112497LEY25RS2A-100-S2A1H100(A) 12(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
161,650
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38112506LEY25RS2A-50-S5A2H50(A) 12(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
161,760
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38112515LEY25RS2A-50D-S2A2150(A) 12(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
168,190
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38112542LEY25RS2A-100BM-S5A21100(A) 12(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
200,150
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38112558LEY25RS2A-100-RAA2H100(A) 12(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
203,450
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38112567LEY25RS2A-250B-SAA2H250(A) 12(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
214,940
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38112576LEY25RS2A-400B-R5A2400(A) 12(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
234,250
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38112524LEY25RS2A-150U-S2A1H--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
154,750
取扱い終了
返品不可
38112533LEY25RS2A-100BU-S2A1H--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
173,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする