LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY25RS2C)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY25RS2C) - SMC
リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじ精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
モータ種類
ドライバ種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38112734LEY25RS2C-3030(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-(-) ロッド先端めねじ
77,330
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38112743LEY25RS2C-5050(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-(-) ロッド先端めねじ
78,160
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38112752LEY25RS2C-50B50(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-(-) ロッド先端めねじ
101,530
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38112768LEY25RS2C-150BM150(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-(M) ロッド先端おねじ
111,760
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38112777LEY25RS2C-250BM250(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-(M) ロッド先端おねじ
116,330
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38112786LEY25RS2C-250BF250(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-(-) ロッド先端めねじ
118,530
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38112795LEY25RS2C-150BM-S5150(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし(M) ロッド先端おねじ
131,730
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38112804LEY25RS2C-30-S2A2H30(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)(-) ロッド先端めねじ
158,790
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38112813LEY25RS2C-100L-S2A1H100(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)(-) ロッド先端めねじ
163,190
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38112822LEY25RS2C-50L-S5A1H50(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)(-) ロッド先端めねじ
163,300
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38112838LEY25RS2C-50L-R5A1H50(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)(-) ロッド先端めねじ
181,830
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38112847LEY25RS2C-250BM-S5A2H250(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)(M) ロッド先端おねじ
205,870
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38112856LEY25RS2C-50B-R5A250(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)(-) ロッド先端めねじ
215,490
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする