L Series(LEY25S2B)

L Series(LEY25S2B) - SMCL Series(LEY25S2B) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38114852LEY25S2B-30M30(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
77,940
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38114877LEY25S2B-100ML100(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
82,340
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38114886LEY25S2B-100G100(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
83,000
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38114895LEY25S2B-100MF100(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
83,600
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38114904LEY25S2B-150150(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
87,840
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38114913LEY25S2B-150M150(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
88,440
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38114922LEY25S2B-30-S230(B) 6(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
89,210
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38114938LEY25S2B-200MF200(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
91,250
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38114947LEY25S2B-30-S530(B) 6(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
91,360
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38114956LEY25S2B-100M-S2100(B) 6(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
92,680
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38114965LEY25S2B-50M-S550(B) 6(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
92,790
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38114974LEY25S2B-100M-S5100(B) 6(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
94,820
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38114983LEY25S2B-350M350(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
97,570
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38114992LEY25S2B-150-S2150(B) 6(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
99,720
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38115008LEY25S2B-200M-S2200(B) 6(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
100,320
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38115017LEY25S2B-50-R250(B) 6(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
101,200
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38115035LEY25S2B-150M-S5150(B) 6(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
102,470
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38115044LEY25S2B-300M-S2300(B) 6(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
104,890
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38115053LEY25S2B-200MF-S5200(B) 6(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
105,270
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38115062LEY25S2B-150-S2-X5150(B) 6(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) コントローラなし
107,910
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38115078LEY25S2B-30-R530(B) 6(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
109,890
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38115087LEY25S2B-50-R550(B) 6(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
110,720
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38115096LEY25S2B-150BM150(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
111,760
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38115105LEY25S2B-250-SA250(B) 6(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
113,410
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38115114LEY25S2B-200BF200(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
113,960
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38115123LEY25S2B-250BM250(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
116,330
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38115132LEY25S2B-300BF300(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
118,530
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38115148LEY25S2B-250BMF250(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
119,130
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38115157LEY25S2B-250BMG250(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
119,130
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38115166LEY25S2B-200BM-X5200(B) 6(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
119,960
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38115175LEY25S2B-400B400(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
120,290
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38115184LEY25S2B-350B350(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
120,290
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38115193LEY25S2B-400BM400(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
120,890
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38115202LEY25S2B-350BM350(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
120,890
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38115218LEY25S2B-350BF350(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
123,090
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38115227LEY25S2B-400BMF400(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
123,700
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38115236LEY25S2B-200B-S2200(B) 6(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
127,990
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38115245LEY25S2B-400-R5400(B) 6(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
129,530
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38115254LEY25S2B-100B-R2100(B) 6(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
136,130
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38115263LEY25S2B-50B-R550(B) 6(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
147,620
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38115272LEY25S2B-100B-R5100(B) 6(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
149,660
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38115288LEY25S2B-30-S2A230(B) 6(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
157,080
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38115297LEY25S2B-30M-S2A230(B) 6(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
157,690
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38115306LEY25S2B-30-S2A2H30(B) 6(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
158,790
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38115315LEY25S2B-30-S5A230(B) 6(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
159,230
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38115324LEY25S2B-30M-S2A2H30(B) 6(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
159,390
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38115333LEY25S2B-50-S2A2H50(B) 6(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
159,610
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38115342LEY25S2B-100-S2A2100(B) 6(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
159,940
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38115358LEY25S2B-100M-S2A2100(B) 6(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
160,550
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38115367LEY25S2B-30-S5A2H30(B) 6(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
160,930
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする