曜日別特売

L Series(LEY25S2C)

L Series(LEY25S2C) - SMCL Series(LEY25S2C) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
116件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38116216LEY25S2C-30M30(C) 3(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
77,940
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116225LEY25S2C-5050(C) 3(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
78,160
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116234LEY25S2C-50M50(C) 3(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
78,760
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116252LEY25S2C-50L50(C) 3(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
79,700
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116268LEY25S2C-50MD50(C) 3(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
80,910
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116277LEY25S2C-100ML100(C) 3(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
82,340
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116286LEY25S2C-200200(C) 3(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
87,840
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116295LEY25S2C-150150(C) 3(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
87,840
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116304LEY25S2C-200M200(C) 3(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
88,440
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116313LEY25S2C-150ML150(C) 3(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
89,980
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116322LEY25S2C-150M-X5150(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
96,640
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116338LEY25S2C-350350(C) 3(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
96,970
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116347LEY25S2C-400M400(C) 3(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
97,570
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116356LEY25S2C-200-S2200(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
99,720
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116365LEY25S2C-30B30(C) 3(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
100,710
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116374LEY25S2C-50-R250(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
101,200
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116383LEY25S2C-50BM50(C) 3(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
102,140
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116408LEY25S2C-30BF--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
103,510
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116426LEY25S2C-250L-S2250(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
105,820
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116435LEY25S2C-100BMD100(C) 3(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
106,320
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116444LEY25S2C-50-R550(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
110,720
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116453LEY25S2C-150B150(C) 3(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
111,160
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116462LEY25S2C-200B200(C) 3(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
111,160
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116478LEY25S2C-150BM150(C) 3(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
111,760
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116496LEY25S2C-250M-SA250(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
114,020
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116505LEY25S2C-200BMF200(C) 3(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
114,570
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116514LEY25S2C-300BF300(C) 3(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
118,530
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116523LEY25S2C-250BMG250(C) 3(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
119,130
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116532LEY25S2C-250BMF250(C) 3(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
119,130
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116548LEY25S2C-350BM350(C) 3(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
120,890
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116557LEY25S2C-100BMD-S5100(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
126,280
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116566LEY25S2C-150BML-S5150(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
133,270
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116575LEY25S2C-250M-RA250(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
146,690
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116584LEY25S2C-350BM-SA350(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
150,540
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116593LEY25S2C-300BF-R2300(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
151,090
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116602LEY25S2C-50-S2A150(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
157,910
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116618LEY25S2C-30-S2A1H30(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
158,790
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116627LEY25S2C-30-S2A2H30(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
158,790
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116636LEY25S2C-30-S5A230(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
159,230
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116645LEY25S2C-50L-S2A150(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
159,450
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116654LEY25S2C-50-S2A2H50(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
159,610
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116663LEY25S2C-50-S2A1H50(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
159,610
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116672LEY25S2C-100-S2A2100(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
159,940
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116688LEY25S2C-50-S5A250(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
160,050
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116697LEY25S2C-100M-S2A2100(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
160,550
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116706LEY25S2C-30-S5A2H30(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
160,930
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116724LEY25S2C-100-S2A1H100(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
161,650
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116733LEY25S2C-100M-S5A2100(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
162,690
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116742LEY25S2C-30F-S5A2H30(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
163,740
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38116758LEY25S2C-100-S5A2H100(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
163,790
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする