| 38117686 | LEY25S6A-100-R5 | 100 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W | (-) ドライバなし | | ¥122,930 | ¥119,800 | ¥131,780(税込) |
| |
|
| 38117372 | LEY25S6A-30 | 30 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W | - | | | 代替品有 |
| 38117494 | LEY25S6A-30-S2 | 30 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W | (-) ドライバなし | | | 代替品有 |
| 38118167 | LEY25S6A-30B-S2S1 | 30 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W | (S1) LECSS1 (100V~120V) | | | 代替品有 |
| 38117388 | LEY25S6A-50 | 50 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W | - | | | |
| 38117397 | LEY25S6A-50M | 50 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W | - | | | |
| 38117406 | LEY25S6A-100M | 100 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W | - | | | |
| 38117415 | LEY25S6A-50MF | 50 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W | - | | | |
| 38117424 | LEY25S6A-100L | 100 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W | - | | | |
| 38117433 | LEY25S6A-100ML | 100 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W | - | | | |
| 38117442 | LEY25S6A-100MD | 100 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W | - | | | |
| 38117458 | LEY25S6A-100MF | 100 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W | - | | | |
| 38117467 | LEY25S6A-50-X5 | 50 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W | - | | | |
| 38117476 | LEY25S6A-150 | 150 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W | - | | | |
| 38117485 | LEY25S6A-150M | 150 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W | - | | | |
| 38117503 | LEY25S6A-50-S2 | 50 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W | (-) ドライバなし | | | |
| 38117512 | LEY25S6A-50M-S2 | 50 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W | (-) ドライバなし | | | |
| 38117528 | LEY25S6A-100MF-X5 | 100 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W | - | | | |
| 38117537 | LEY25S6A-300U | - | - | (-) ステップモータ (サーボ DC24V) | - | | | |
| 38117546 | LEY25S6A-100L-S2 | 100 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W | (-) ドライバなし | | | |
| 38117555 | LEY25S6A-250L | 250 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W | - | | | |
| 38117564 | LEY25S6A-300ML | 300 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W | - | | | |
| 38117573 | LEY25S6A-100ML-S5 | 100 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W | (-) ドライバなし | | | |
| 38117582 | LEY25S6A-150M-X5 | 150 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W | - | | | |
| 38117598 | LEY25S6A-150-S2 | 150 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W | (-) ドライバなし | | | |
| 38117607 | LEY25S6A-150-S5 | 150 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W | (-) ドライバなし | | | |
| 38117616 | LEY25S6A-200-S5 | 200 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W | (-) ドライバなし | | | |
| 38117625 | LEY25S6A-300-S2 | 300 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W | (-) ドライバなし | | | |
| 38117634 | LEY25S6A-100MF-SA | 100 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W | (-) ドライバなし | | | |
| 38117643 | LEY25S6A-30BMU | - | - | (-) ステップモータ (サーボ DC24V) | - | | | |
| 38117652 | LEY25S6A-250L-S5 | 250 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W | (-) ドライバなし | | | |
| 38117668 | LEY25S6A-30-R5 | 30 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W | (-) ドライバなし | | | |
| 38117677 | LEY25S6A-100BU | - | - | (-) ステップモータ (サーボ DC24V) | - | | | |
| 38117695 | LEY25S6A-150BM | 150 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W | - | | | |
| 38117704 | LEY25S6A-150BML | 150 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W | - | | | |
| 38117713 | LEY25S6A-200BF | 200 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W | - | | | |
| 38117722 | LEY25S6A-350BU | - | - | (-) ステップモータ (サーボ DC24V) | - | | | |
| 38117738 | LEY25S6A-50B-R5 | 50 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W | (-) ドライバなし | | | |
| 38117747 | LEY25S6A-30BMU-R5 | - | - | (-) ステップモータ (サーボ DC24V) | - | | | |
| 38117756 | LEY25S6A-50-S2B1H | 50 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W | (B1) LECSB1 (100V~120V) | | | |
| 38117765 | LEY25S6A-100-S2B2H | 100 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W | (B2) LECSB2 (200V~230V) | | | |
| 38117774 | LEY25S6A-150-S5B1 | 150 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W | (B1) LECSB1 (100V~120V) | | | |
| 38117783 | LEY25S6A-200-S5B2H | 200 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W | (B2) LECSB2 (200V~230V) | | | |
| 38117792 | LEY25S6A-150-S5B2H | 150 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W | (B2) LECSB2 (200V~230V) | | | |
| 38117808 | LEY25S6A-200MD-S2B2H | 200 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W | (B2) LECSB2 (200V~230V) | | | |
| 38117817 | LEY25S6A-200MD-S2B1H | 200 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W | (B1) LECSB1 (100V~120V) | | | |
| 38117826 | LEY25S6A-100ML-S5S1 | 100 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W | (S1) LECSS1 (100V~120V) | | | |
| 38117835 | LEY25S6A-200-S2S1 | 200 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W | (S1) LECSS1 (100V~120V) | | | |
| 38117844 | LEY25S6A-50-R5B1 | 50 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W | (B1) LECSB1 (100V~120V) | | | |
| 38117853 | LEY25S6A-200-R2B1 | 200 | (A) 12 | (S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W | (B1) LECSB1 (100V~120V) | | | |