L Series(LEY25S6B)

L Series(LEY25S6B) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
210件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38120312LEY25S6B-30BF-S2C1H-X5--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
256,800
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38118736LEY25S6B-30M-S230(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
99,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
38118955LEY25S6B-100BMD100(B) 6(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
122,210
取扱い終了
返品不可
代替品有
38119025LEY25S6B-300BML300(B) 6(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
133,760
取扱い終了
返品不可
代替品有
38119034LEY25S6B-30BG-S230(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
136,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
38119296LEY25S6B-30M-S2S2H30(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(S2) LECSS2 (200V~230V)
194,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
38119454LEY25S6B-30M-R2S2H30(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(S2) LECSS2 (200V~230V)
205,590
取扱い終了
返品不可
代替品有
38119908LEY25S6B-100B-S5S1100(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(S1) LECSS1 (100V~120V)
229,790
取扱い終了
返品不可
代替品有
38119953LEY25S6B-30-RAS230(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(S2) LECSS2 (200V~230V)
231,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
38118623LEY25S6B-30MD30(B) 6(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
90,260
取扱い終了
返品不可
38118632LEY25S6B-50D50(B) 6(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
90,480
取扱い終了
返品不可
38118648LEY25S6B-50ML50(B) 6(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
90,480
取扱い終了
返品不可
38118657LEY25S6B-100L100(B) 6(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
91,910
取扱い終了
返品不可
38118666LEY25S6B-100MF100(B) 6(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
93,780
取扱い終了
返品不可
38118675LEY25S6B-50-X550(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W-
96,530
取扱い終了
返品不可
38118684LEY25S6B-100-X5100(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W-
98,560
取扱い終了
返品不可
38118693LEY25S6B-200M200(B) 6(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
98,620
取扱い終了
返品不可
38118702LEY25S6B-150U--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
89,950
取扱い終了
返品不可
38118718LEY25S6B-100M-X5100(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W-
99,170
取扱い終了
返品不可
38118727LEY25S6B-200MU--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
90,500
取扱い終了
返品不可
38118745LEY25S6B-50-S250(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
100,210
取扱い終了
返品不可
38118754LEY25S6B-150G150(B) 6(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
100,820
取扱い終了
返品不可
38118763LEY25S6B-100MF-X5100(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W-
101,970
取扱い終了
返品不可
38118772LEY25S6B-250U--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
94,100
取扱い終了
返品不可
38118788LEY25S6B-100-S5100(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
104,390
取扱い終了
返品不可
38118797LEY25S6B-100MF-S5100(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
107,800
取扱い終了
返品不可
38118806LEY25S6B-50-S2-X550(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) コントローラなし
108,410
取扱い終了
返品不可
38118815LEY25S6B-150-S2150(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
109,890
取扱い終了
返品不可
38118824LEY25S6B-150M-S2150(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
110,500
取扱い終了
返品不可
38118833LEY25S6B-200M-S2200(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
110,500
取扱い終了
返品不可
38118842LEY25S6B-100MD-SA100(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
114,130
取扱い終了
返品不可
38118858LEY25S6B-200MF-S5200(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
115,450
取扱い終了
返品不可
38118867LEY25S6B-50B50(B) 6(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
117,430
取扱い終了
返品不可
38118876LEY25S6B-50BM50(B) 6(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
118,030
取扱い終了
返品不可
38118885LEY25S6B-30BG30(B) 6(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
119,410
取扱い終了
返品不可
38118894LEY25S6B-100BM100(B) 6(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
120,070
取扱い終了
返品不可
38118903LEY25S6B-50BMD50(B) 6(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
120,180
取扱い終了
返品不可
38118912LEY25S6B-100BU--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
109,450
取扱い終了
返品不可
38118928LEY25S6B-50BMF50(B) 6(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
120,840
取扱い終了
返品不可
38118937LEY25S6B-50-R550(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
120,890
取扱い終了
返品不可
38118946LEY25S6B-100BL100(B) 6(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
121,000
取扱い終了
返品不可
38118964LEY25S6B-100BF100(B) 6(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
122,270
取扱い終了
返品不可
38118973LEY25S6B-150B150(B) 6(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
127,050
取扱い終了
返品不可
38118982LEY25S6B-200B200(B) 6(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
127,050
取扱い終了
返品不可
38118998LEY25S6B-250B250(B) 6(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
131,620
取扱い終了
返品不可
38119007LEY25S6B-300BM300(B) 6(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
132,220
取扱い終了
返品不可
38119016LEY25S6B-250BML250(B) 6(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
133,760
取扱い終了
返品不可
38119043LEY25S6B-250B-X5250(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W-
139,810
取扱い終了
返品不可
38119052LEY25S6B-350ML-R2-X5350(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) コントローラなし
140,530
取扱い終了
返品不可
38119068LEY25S6B-150ML-R5-X5150(B) 6(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) コントローラなし
140,910
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38118736LEY25S6B-30M-S238122674LEY25T6B-30M-S2LEY25S6B-30M-S2 L Series(LEY25T6B) SMC 38122674L Series(LEY25T6B)SMC1個
89,980
税込98,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38118955LEY25S6B-100BMD38122717LEY25T6B-100BMDLEY25S6B-100BMD L Series(LEY25T6B) SMC 38122717L Series(LEY25T6B)SMC1個
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38119025LEY25S6B-300BML24515025LEY25T6B-300BMLLEY25S6B-300BML 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25T6B SMC 24515025電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25T6BSMC1個
129,800
税込142,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38119034LEY25S6B-30BG-S238122744LEY25T6B-30BG-S2LEY25S6B-30BG-S2 L Series(LEY25T6B) SMC 38122744L Series(LEY25T6B)SMC1個
129,800
税込142,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38119296LEY25S6B-30M-S2S2H38122805LEY25T6B-30M-S2S2HLEY25S6B-30M-S2S2H L Series(LEY25T6B) SMC 38122805L Series(LEY25T6B)SMC1個
179,800
税込197,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38119454LEY25S6B-30M-R2S2H38122832LEY25T6B-30M-R2S2HLEY25S6B-30M-R2S2H L Series(LEY25T6B) SMC 38122832L Series(LEY25T6B)SMC1個
189,800
税込208,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38119908LEY25S6B-100B-S5S124514937LEY25T6B-100B-S5S2LEY25S6B-100B-S5S1 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25T6B SMC 24514937電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25T6BSMC1個
199,800
税込219,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38119953LEY25S6B-30-RAS238122884LEY25T6B-30-RAS2LEY25S6B-30-RAS2 L Series(LEY25T6B) SMC 38122884L Series(LEY25T6B)SMC1個
219,800
税込241,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする