曜日別特売

L Series(LEY25S6C)

L Series(LEY25S6C) - SMCL Series(LEY25S6C) - SMCL Series(LEY25S6C) - SMCL Series(LEY25S6C) - SMCL Series(LEY25S6C) - SMCL Series(LEY25S6C) - SMCL Series(LEY25S6C) - SMCL Series(LEY25S6C) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
173件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38120723LEY25S6C-5050(C) 3(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
88,330
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38120732LEY25S6C-50ML50(C) 3(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
90,480
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38120748LEY25S6C-100M100(C) 3(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
90,970
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38120757LEY25S6C-100ML100(C) 3(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
92,510
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38120766LEY25S6C-100MG100(C) 3(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
93,780
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38120775LEY25S6C-200M200(C) 3(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
98,620
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38120784LEY25S6C-50ML-X550(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W-
98,670
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38120802LEY25S6C-200ML200(C) 3(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
100,160
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38120827LEY25S6C-100MF-X5100(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W-
101,970
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38120836LEY25S6C-30M-R230(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
111,160
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38120845LEY25S6C-30B30(C) 3(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
116,600
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38120854LEY25S6C-250G-S2250(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
117,260
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38120863LEY25S6C-50BM50(C) 3(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
118,030
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38120888LEY25S6C-100B100(C) 3(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
119,460
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38120897LEY25S6C-30-R530(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
120,070
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38120906LEY25S6C-50BMD50(C) 3(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
120,180
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38120924LEY25S6C-100BML100(C) 3(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
121,610
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38120933LEY25S6C-200B200(C) 3(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
127,050
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38120942LEY25S6C-100B-X5100(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W-
127,660
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38120958LEY25S6C-150BM150(C) 3(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
127,660
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38120967LEY25S6C-100BM-X5100(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W-
128,260
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38120976LEY25S6C-30-R5-X530(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) コントローラなし
128,260
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38120985LEY25S6C-200BG200(C) 3(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
129,860
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38120994LEY25S6C-200M-R5200(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
131,180
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38121003LEY25S6C-250B250(C) 3(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
131,620
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38121012LEY25S6C-300B300(C) 3(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
131,620
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38121028LEY25S6C-300BM300(C) 3(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
132,220
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38121037LEY25S6C-250BL250(C) 3(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
133,160
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38121046LEY25S6C-300BG300(C) 3(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
134,420
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38121055LEY25S6C-300BF300(C) 3(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
134,420
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38121064LEY25S6C-50BM-S250(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
134,860
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38121073LEY25S6C-400B400(C) 3(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
136,180
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38121082LEY25S6C-100BM-S2100(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
136,900
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38121098LEY25S6C-150-R5-X5150(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) コントローラなし
138,770
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38121116LEY25S6C-30-RA30(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
141,190
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38121125LEY25S6C-100-RA100(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
144,050
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38121134LEY25S6C-200B-R2200(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
159,610
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38121143LEY25S6C-100B-R5100(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
165,550
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38121152LEY25S6C-30B-R5-X530(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) コントローラなし
170,890
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38121168LEY25S6C-100B-R5-X5100(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) コントローラなし
173,750
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38121177LEY25S6C-50-S5B250(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
181,720
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38121195LEY25S6C-100-S5B1100(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
183,760
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38121204LEY25S6C-100-S2B2H100(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
184,750
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38121213LEY25S6C-150-S2B2H150(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
192,390
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38121222LEY25S6C-100-S2B1H-X5100(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
192,940
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38121238LEY25S6C-30BM-RA30(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
193,550
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38121247LEY25S6C-30-S2S1H30(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(S1) LECSS1 (100V~120V)
193,820
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38121256LEY25S6C-100ML-R2B2H100(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
198,060
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38121265LEY25S6C-30-R5B130(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
199,430
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38121274LEY25S6C-30-R5B230(C) 3(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
199,430
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする