LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32A-200BMF)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32A-200BMF) - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38125002LEY32A-200BMF(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
95,810
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38125018LEY32A-200BMF-S5(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(5) 5
110,720
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38125027LEY32A-200BMF-S51P5D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
142,890
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする