SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32A-200W)
ストローク(mm)
200
リード(mm)
(A) 16
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38125282
LEY32A-200W
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
96,910
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38125298
LEY32A-200W-S31N1
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
¥
136,130
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38125307
LEY32A-200W-R36P1D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥
124,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください