曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32A-450)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32A-450) - SMC
ストローク(mm)450リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38127023LEY32A-450-R3(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
95,430
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38127075LEY32A-450-R51P(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
130,240
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38127084LEY32A-450-R51P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
131,780
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38127102LEY32A-450-RB1P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
164,290
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38127032LEY32A-450-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
102,500
取扱い終了
返品不可
38127048LEY32A-450-S56ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
105,950
取扱い終了
返品不可
38127057LEY32A-450-R36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
111,200
取扱い終了
返品不可
38127066LEY32A-450-R36N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
113,500
取扱い終了
返品不可
38127093LEY32A-450-RA6N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
131,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする