L Series(LEY32A-500BM)

L Series(LEY32A-500BM) - SMC
ストローク(mm)500リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38127854LEY32A-500BM-S3(-) コントローラなし(3) 3
117,980
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38127863LEY32A-500BM-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
125,800
取扱い終了
返品不可
38127872LEY32A-500BM-S36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
128,650
取扱い終了
返品不可
38127888LEY32A-500BM-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
132,800
取扱い終了
返品不可
38127897LEY32A-500BM-R36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
134,300
取扱い終了
返品不可
38127906LEY32A-500BM-R31P3D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(3) 3
153,840
取扱い終了
返品不可
38127915LEY32A-500BM-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
141,600
取扱い終了
返品不可
38127924LEY32A-500BM-R56P1D-X5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
163,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする