曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32A-500CM)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32A-500CM) - SMC
ストローク(mm)500リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38128082LEY32A-500CM-R3(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
97,460
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38128098LEY32A-500CM-S51N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
126,940
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38128107LEY32A-500CM-S51N3D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
128,590
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする