SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-100BL)
ストローク(mm)
100
リード(mm)
(B) 8
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラなし
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38129324
LEY32B-100BL
CADデータダウンロード
(-) ケーブルなし
(-) ケーブルなし
¥
83,330
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38129333
LEY32B-100BL-S3
CADデータダウンロード
(S) 標準ケーブル
(3) 3
¥
93,390
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください