SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-100D)
ストローク(mm)
100
リード(mm)
(B) 8
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
I/Oケーブル長さ(m)
(3) 3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38129918
LEY32B-100D-S31N3
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
(S) 標準ケーブル
(3) 3
(-) ねじ取付形
¥
97,350
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38129927
LEY32B-100D-R36P3D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(3) 3
(D) DINレール取付形
¥
98,730
取扱い終了
返品不可
38129936
LEY32B-100D-S51N3
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
(S) 標準ケーブル
(5) 5
(-) ねじ取付形
¥
101,310
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください