L Series(LEY32B-100M)

L Series(LEY32B-100M) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38130033LEY32B-100M-S5AN1100(B) 8(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
91,580
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38130042LEY32B-100M-R3AN1100(B) 8(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
91,740
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38130128LEY32B-100M-C918---
116,660
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38130006LEY32B-100M-6PD100(B) 8(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
72,800
取扱い終了
返品不可
38130015LEY32B-100M-R16N1100(B) 8(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
81,400
取扱い終了
返品不可
38130024LEY32B-100M-S36N3100(B) 8(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
83,100
取扱い終了
返品不可
38130058LEY32B-100M-S56N1100(B) 8(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
85,150
取扱い終了
返品不可
38130067LEY32B-100M-R36P1100(B) 8(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
85,300
取扱い終了
返品不可
38130076LEY32B-100M-R36N1100(B) 8(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
85,300
取扱い終了
返品不可
38130085LEY32B-100M-R36P1D100(B) 8(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
86,800
取扱い終了
返品不可
38130094LEY32B-100M-R56N5D100(B) 8(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,200
取扱い終了
返品不可
38130103LEY32B-100M-R16N1-X5100(B) 8(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
101,350
取扱い終了
返品不可
38130112LEY32B-100M-RA6P1100(B) 8(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
105,250
取扱い終了
返品不可
38130137LEY32B-100M-RC6P1100(B) 8(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
131,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする