SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-100MF)
ストローク(mm)
100
リード(mm)
(B) 8
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38130207
LEY32B-100MF-R51N5
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
¥
110,830
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38130198
LEY32B-100MF-R56P3D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥
97,450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください