曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-150B)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-150B) - SMC
ストローク(mm)150リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全18種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38130426LEY32B-150B(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
92,400
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38130435LEY32B-150B-S1(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
99,330
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38130453LEY32B-150B-S3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
125,400
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38130487LEY32B-150B-S3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
127,050
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38130496LEY32B-150B-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
128,760
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38130505LEY32B-150B-R3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
130,130
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38130532LEY32B-150B-R5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
136,510
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38130584LEY32B-150B-R51N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
144,710
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38130444LEY32B-150B-6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
103,350
取扱い終了
返品不可
38130462LEY32B-150B-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
114,550
取扱い終了
返品不可
38130478LEY32B-150B-S36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
114,550
取扱い終了
返品不可
38130514LEY32B-150B-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
120,200
取扱い終了
返品不可
38130523LEY32B-150B-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
120,250
取扱い終了
返品不可
38130548LEY32B-150B-R31P3(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
136,680
取扱い終了
返品不可
38130557LEY32B-150B-R31P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
137,830
取扱い終了
返品不可
38130566LEY32B-150B-S1MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(1) 1.5
125,850
取扱い終了
返品不可
38130575LEY32B-150B-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
131,350
取扱い終了
返品不可
38130593LEY32B-150B-RA6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
141,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする