曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-200C)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-200C) - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38131878LEY32B-200C-S11P(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
103,350
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38131887LEY32B-200C-S11P5(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(5) 5(-) ねじ取付形
106,260
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38131896LEY32B-200C-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(3) 3(D) DINレール取付形
98,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする