曜日別特売

L Series(LEY32B-200M)

L Series(LEY32B-200M) - SMCL Series(LEY32B-200M) - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全15種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
15種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38132133LEY32B-200M-R3-X5(-) コントローラなし(3) 3
103,070
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38132158LEY32B-200M-R11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1) 1.5
105,990
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38132176LEY32B-200M-S31N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(3) 3
106,650
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38132212LEY32B-200M-R3AND-X5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(3) 3
123,260
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38132088LEY32B-200M-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
89,500
取扱い終了
返品不可
38132097LEY32B-200M-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
91,000
取扱い終了
返品不可
38132106LEY32B-200M-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
91,250
取扱い終了
返品不可
38132115LEY32B-200M-R36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
91,600
取扱い終了
返品不可
38132124LEY32B-200M-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
92,950
取扱い終了
返品不可
38132142LEY32B-200M-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
95,150
取扱い終了
返品不可
38132167LEY32B-200M-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
96,700
取扱い終了
返品不可
38132185LEY32B-200M-R36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
98,200
取扱い終了
返品不可
38132194LEY32B-200M-S56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
98,850
取扱い終了
返品不可
38132203LEY32B-200M-S5MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(5) 5
109,550
取扱い終了
返品不可
38132228LEY32B-200M-R36ND-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
113,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする